【3巻セット】極細ポリイミドテープ 0.3〜3.0mm幅

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(3巻) 注文コード 64157095 品番 IC42001905-3
参考基準価格(税別)¥6,750 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

耐熱性・電気絶縁性に優れるポリイミドフィルムのテープを極細カット。
耐摩耗性に優れ、裂けにくいテープです。
粘着剤にシリコンを使用しており、熱をかけた後もきれいにはがせます。
電子機器の絶縁、高熱工程のマスキングに。
テープ類の加工に高い技術力を持つ国内企業製。

用途真空蒸着・スパッタリング時のマスキング、基盤マスキング、小型ボビンコイルの外装絶縁、熱帯電の固定、電子部品の仮止め高耐熱電線の結束、マグネットワイヤーの結束 などに 幅(mm)0.5 長さ(m)8 基材厚さ(mm)0.025 耐熱温度(℃)(短時間)260 / (連続使用時)180 引張強度(N/10mm)63 総厚(mm)0.066 ケースなし
注意
※耐熱温度: 260℃ (短時間)/ 180℃(連続使用時)
※ 短時間は一時的過熱を指します。長時間加熱する場合は180℃以下でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする