リレー 12V dc SPNO 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64157198 品番T9SV1K18-12T
参考基準価格(税別)¥2,220 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

定格電流 35 A の TE Connectivity T9S シリーズパワーリレー。ソーラーインバータ、電気自動車の負荷ステーション、電気自動車などの用途で使用されます白色 周囲温度範囲: -40 → 85 ℃

仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:35A●極数:1●コイル抵抗:64 Ω●コイル電力:2.25W●シリーズ:T9S●コード番号:217-6277 アズワン品番65-8079-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする