用途【投げて、沈めて、巻くだけ…..】アビノー110Fの遺伝子を受け継ぎ、スモールサイズ&シンキングモデルとして誕生したベビーアビノー70S。このルアーの最大の強みは、サーチ能力の高さを持ちながら、バイト誘発能力の高さを合わせ持っている事。クランクベイトなどの強い振動を発生するルアーが見切られるタイミング。カバーを離れてサスペンドし、攻め場所や攻め方を絞りづらくなったタイミング。そんな時にベビーアビノーを投げてみてください。使い方は至ってシンプル。投げて、沈めて、巻くだけ・・・ぜひお試しください。
付属品スナップ#0+/オリジナルプロペラ&ブレード
長さ(mm)70
色#03 イエローパーチ
質量(g)11
タイプSinking(30cm/秒)
フックIchikawa Kamakiri Treble#7