ベビーアビノー70S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #05 パールフラッシュ 注文コード64157278 品番#05 パールフラッシュ
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,628
販売価格(税別)
2,389
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

【アクション】ボディー腹部に装着されたブレードが運動源になり、ダブルプロップベイトでありながらロールアクションを発生させながら泳ぎます。(その際に金属音も発生) 【特徴】1.スクリューを強固に固定できるダブルナット構造体。2.複雑な金属クリックノイズを発生させるダブルプロップとブレード。3.フルハンドカービングによるカービングボディー。

用途【投げて、沈めて、巻くだけ…..】アビノー110Fの遺伝子を受け継ぎ、スモールサイズ&シンキングモデルとして誕生したベビーアビノー70S。このルアーの最大の強みは、サーチ能力の高さを持ちながら、バイト誘発能力の高さを合わせ持っている事。クランクベイトなどの強い振動を発生するルアーが見切られるタイミング。カバーを離れてサスペンドし、攻め場所や攻め方を絞りづらくなったタイミング。そんな時にベビーアビノーを投げてみてください。使い方は至ってシンプル。投げて、沈めて、巻くだけ・・・ぜひお試しください。 付属品スナップ#0+/オリジナルプロペラ&ブレード 長さ(mm)70 #05 パールフラッシュ 質量(g)11 タイプSinking(30cm/秒) フックIchikawa Kamakiri Treble#7
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする