スタビーヤスリ 3種セット 中目

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 注文コード64157305 品番STB302
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

短いので狭い所でも邪魔にならずに作業ができる。
使用頻度の多い、平、半丸、丸の3本セット
手のひらサイズなので持ち運びに便利。
手のひらサイズなので手の感触そのままで作業ができる。
ポケットに楽々入る。

セット内容平、半丸、丸 全長(mm)125 質量(g)150 ヤスリの長さ(mm)60 目の粗さ中目 幅×厚さ(mm)11×3.5(平)、12×3.8(半丸)、Φ5.5(丸)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする