画像準備中

カーセキュリティ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64157330 品番BEE737-V
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

最新の高性能センサーと独自の防犯技術により、近年巧妙化する車両犯罪を徹底ブロック!
専用デジタルリモコンでシステムを解除しない限り、純正リモコンを所持しているオーナー様でもエンジン始動できません。
スターター停止機能により不正なエンジン始動を徹底ブロック!増加しているCANインベーダーによる乗り逃げを防止します。
3つのセンサー(2段階超音波センサー、ワイヤレスドアセンサー、イグニッションONセンサー)が衝撃、侵入、不正始動を検知! 警戒中は、7連7色LEDスキャナーが点滅し防犯を周囲にアピール!犯罪抑止効果抜群! 異常検知時には車両ホーンと最大90dBの内蔵ブザーを鳴らし、犯人を威嚇! 最新のテクノロジーが詰め込まれたカーセキュリティシステムです。

型式BEE737-V 質量(g)約250(内蔵バッテリー、サンバイザー設置用クリップ含む) 外形寸法(mm)メインユニット:約111×111×38 温度(℃)(動作保証)内蔵バッテリー:-40〜+85、推奨充電:0〜+50、本体動作保証:-40〜+85 電源電圧(V)D.C.12 消費電流(mA)平均:(待機時)約2、(警報時)約9、(警戒時)約5 バッテリー内蔵:4.8V/1,100mAh(車載対応ニッケル水素バッテリー) 音圧警報:最大90dB(約70dB、80dB、90dBから選択可能)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用防犯・セキュリティー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする