基板用端子台 5mmピッチ 1列 10極 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード64157374 品番1190372
参考基準価格(税別)¥45,900 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
仕様●極数:10●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●コード番号:240-3106 アズワン品番65-7493-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする