東洋溶材
りん銅ろう BCUP-2 2.4X500
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
64157479
品番
BC-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
流動性に優れ、クリアランスが0.02~0.08mmの狭い継手のろう付けに適する。
用途
空調機器・給湯機・冷凍機等に使用される。銅配管のろう付けに最適。
成分
【Ag】0%、【Cu】93%、【P】7%
長さ(mm)
500
規格
Bcup-2
線径(Φmm)
2.4
温度(℃)
【ろう付け】735~845
内容量(kg)
1
注意
※JIS Z3264相当品