BC-205 りん銅ろう BCUP-3 2.4X500 東洋溶材 64157488 BC-205 りん銅ろう BCUP-3 2.4X500 東洋溶材 64157488 BC-205 りん銅ろう BCUP-3 2.4X500 東洋溶材 64157488 BC-205 りん銅ろう BCUP-3 2.4X500 東洋溶材 64157488 BC-205 りん銅ろう BCUP-3 2.4X500 東洋溶材 64157488

りん銅ろう BCUP-3 2.4X500

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード64157488 品番BC-205
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

溶融範囲が広く、クリアランスの不均一な継手のろう付けに適する。

用途機械的性質に優れ、空調機器、電気部品に使用される。銅配管のろう付けに最適。 成分【Ag】5%、【Cu】89%、【P】6% 長さ(mm)500 規格Bcup-3 線径(Φmm)2.4 温度(℃)【ろう付け】720〜815 内容量(kg)1
注意
※JIS Z3264相当品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする