SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec, 同軸コネクタ エッジマウント, ジャック はんだ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64157654
品番
SMA-J-P-H-ST-EM3【ワケあり】
在庫数量:残り29点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
アウトレット
¥929
¥
99
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
取付方式
エッジマウント
シリーズ
SMA
定格電圧(V)
335
端子種別
はんだ
電池
スタンダード
動作周波数(GHz)
0〜20
インピーダンス(Ω)
50
動作温度範囲(℃)
-65〜+125
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
接合型
ネジ
バルクヘッド
なし