曜日別特売
SNHS-M8-20-LH 極低頭六角ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 64157818

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNHS-M8-20-LH 極低頭六角ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 64157818
SNHS-M8-20-LH 極低頭六角ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 64157818
SNHS-M8-20-LH 極低頭六角ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 64157818

極低頭六角ボルト

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード64157818品番SNHS-M8-20-LH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,820

頭部高さの低い六角ボルト。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。

用途機器・装置の省スペース化材質(本体)SUS304相当ねじピッチ1.25寸法L(mm)20寸法L1(mm)2寸法B(mm)131袋入数(個)10ねじ規格並目寸法M(mm)M8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64157678
2022-05-04
用途: 自転車のキャリア取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

拘ったサイクリング車のキャリア取り付けに使用。普通の六角ボルトでは安っぽくなってしまうので。
大阪魂と比べて面取りがして有るので、こちらの方が格好良い。10本単位だが値段も大阪魂より安い。
もう少し安ければ☆五個。
欲を言えばM5で六角二面幅が9mmの物が有ると良い。(本品は8mm)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
637:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする