※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

コネクトフック2段タイプ(Φ6mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 種別L26.5cm 注文コード64157837 品番61-131-2-4【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別) アウトレット
¥2,4401,990
この商品は種別など5種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) アズワン品番61-7213-12 仕様ネットピッチ5cmまで対応、カードホルダー別売 サイズフック部 耐荷重2 素材スチール製 クロームメッキ 種別L26.5cm 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする