※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKX-5N 狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ NBK(鍋屋バイテック会社) 64157897 SKX-5N 狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ NBK(鍋屋バイテック会社) 64157897 SKX-5N 狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ NBK(鍋屋バイテック会社) 64157897

狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ヘクサロビュラ穴の番号(No)5 注文コード64157897 品番SKX-5N
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909
この商品はヘクサロビュラ穴の番号など8種類から選べます 他の種類を見る

短柄を通常のレンチよりも短くし、操作時の高さを低くしたヘクサロビュラレンチです。
狭い作業スペースで使用可能です。
曲げ角度を98°で設計。作業時にレンチを握るスペースが確保できます。長柄の下に障害物がある箇所でも操作可能です。
通常のドライバ・レンチが使用できない箇所で作業できるため、周辺部品をはずして作業するなどの工数を削減できます。
作業スペースを小さくできるため、装置・機器の構造をコンパクトにすることも可能です。

寸法A(mm)2 寸法Amax(mm)16.5 寸法B(mm)2 寸法L1(mm)50 寸法L2(mm)7 ヘクサロビュラ穴の番号(No)5 適合ねじ(SETS)SETS-M2.6、(SSTS)SSTS-M2 材質(本体)SKS4相当(硬度58HRC以上)/無電解ニッケルメッキ 用途機器・装置・車両などの狭い箇所にあるヘクサロビュラねじの取りつけ・取りはずし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする