SKX-8N 狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ NBK(鍋屋バイテック会社) 64157915

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKX-8N 狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ NBK(鍋屋バイテック会社) 64157915
SKX-8N 狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ NBK(鍋屋バイテック会社) 64157915
SKX-8N 狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ NBK(鍋屋バイテック会社) 64157915

狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ヘクサロビュラ穴の番号(No)8注文コード64157915品番SKX-8N
参考基準価格(税別)¥790販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

短柄を通常のレンチよりも短くし、操作時の高さを低くしたヘクサロビュラレンチです。
狭い作業スペースで使用可能です。
曲げ角度を98°で設計。作業時にレンチを握るスペースが確保できます。長柄の下に障害物がある箇所でも操作可能です。
通常のドライバ・レンチが使用できない箇所で作業できるため、周辺部品をはずして作業するなどの工数を削減できます。
作業スペースを小さくできるため、装置・機器の構造をコンパクトにすることも可能です。

用途
機器・装置・車両などの狭い箇所にあるヘクサロビュラねじの取りつけ・取りはずし
寸法A(mm)3寸法Amax(mm)21.6寸法B(mm)3寸法L1(mm)59寸法L2(mm)10ヘクサロビュラ穴の番号(No)8適合ねじ(SET)SET-M4、(SETS)SETS-M4、(SET-TZB(INCH))SET-#8-32-TZB、SET-#10-24-TZB、SET-#10-32-TZB、(SLTS)SLTS-M2.5、(SNFXS)SNFXS-M2.5、(SNPXS)SNPXS-M2.5、(SSTS)SSTS-M3材質(本体)SKS4相当(硬度58HRC以上)/無電解ニッケルメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする