※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKND-2.5 狭所作業対応プレートドライバ NBK(鍋屋バイテック会社) 64157924 SKND-2.5 狭所作業対応プレートドライバ NBK(鍋屋バイテック会社) 64157924 SKND-2.5 狭所作業対応プレートドライバ NBK(鍋屋バイテック会社) 64157924

狭所作業対応プレートドライバ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 対辺(mm)2.5 材質(軸)合金鋼/無電解ニッケルメッキ 注文コード64157924 品番SKND-2.5
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は先端サイズ・対辺・材質など8種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルがプレート形状の薄型ドライバ。
狭い作業スペースで使用可能です。
通常のドライバ・レンチが使用できない箇所で作業できるため、周辺部品を外すなどの工数を削減できます。
作業スペースを小さくできるため、装置・機器などの構造をコンパクトにできます。
ハンドル部を指で押さえつけることでカムアウトの発生を抑えることができます。

先端形状六角 対辺(mm)2.5 材質(軸)合金鋼/無電解ニッケルメッキ 用途機器・装置・車両などの狭い箇所にあるねじの取りつけ・取りはずし 寸法L(mm)10 寸法H(mm)3.5 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする