曜日別特売
SKND-4 狭所作業対応プレートドライバ NBK(鍋屋バイテック会社) 64157949

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKND-4 狭所作業対応プレートドライバ NBK(鍋屋バイテック会社) 64157949
SKND-4 狭所作業対応プレートドライバ NBK(鍋屋バイテック会社) 64157949
SKND-4 狭所作業対応プレートドライバ NBK(鍋屋バイテック会社) 64157949

狭所作業対応プレートドライバ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個対辺(mm)4材質(グリップ)(本体プレート)炭素鋼/無電解ニッケルメッキ注文コード64157949品番SKND-4
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ハンドルがプレート形状の薄型ドライバ。
狭い作業スペースで使用可能です。
通常のドライバ・レンチが使用できない箇所で作業できるため、周辺部品を外すなどの工数を削減できます。
作業スペースを小さくできるため、装置・機器などの構造をコンパクトにできます。
ハンドル部を指で押さえつけることでカムアウトの発生を抑えることができます。

用途
機器・装置・車両などの狭い箇所にあるねじの取りつけ・取りはずし
先端形状六角対辺(mm)4材質(グリップ)(本体プレート)炭素鋼/無電解ニッケルメッキ材質(軸)(ビット)合金鋼/無電解ニッケルメッキ寸法L(mm)10寸法H(mm)5商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする