※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKND-PH1 狭所作業対応プレートドライバ NBK(鍋屋バイテック会社) 64157976 SKND-PH1 狭所作業対応プレートドライバ NBK(鍋屋バイテック会社) 64157976 SKND-PH1 狭所作業対応プレートドライバ NBK(鍋屋バイテック会社) 64157976

狭所作業対応プレートドライバ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 先端サイズPH1 材質(グリップ)(本体プレート)炭素鋼/無電解ニッケルメッキ 注文コード64157976 品番SKND-PH1
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
この商品は先端サイズ・対辺・材質など8種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルがプレート形状の薄型ドライバ。
狭い作業スペースで使用可能です。
通常のドライバ・レンチが使用できない箇所で作業できるため、周辺部品を外すなどの工数を削減できます。
作業スペースを小さくできるため、装置・機器などの構造をコンパクトにできます。
ハンドル部を指で押さえつけることでカムアウトの発生を抑えることができます。

先端サイズPH1 材質(グリップ)(本体プレート)炭素鋼/無電解ニッケルメッキ 用途機器・装置・車両などの狭い箇所にあるねじの取りつけ・取りはずし 寸法L(mm)10 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする