※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ワッシャー・スペーサー
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他ワッシャー
球面座金
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64158037
品番
SQWS-24
参考基準価格(税別)
¥3,040
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
凹凸セットでご使用ください。
最大3°までのボルトと座面の傾きを吸収します。
1袋入数(個)
1
寸法D(mm)
48
寸法d1(mm)
25
寸法d2(mm)
30
寸法R(mm)
50
寸法t(mm)
13.4
寸法t1(mm)
9
寸法t2(mm)
8
角度θ(°)
3
呼び
24
材質
(本体)SUS304
用途
ボルトと座面のミスアライメント吸収