※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ワッシャー・スペーサー
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他ワッシャー
ロゼットワッシャ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64158238
品番
SWAS-4-RW
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
皿ねじ用のワッシャ。皿モミ加工なしで皿ねじを使用できます。
滑らかな球面形状により、取りつけ面を美しく装飾します。
用途
装飾用/ねじ頭部の引っかかり防止
材質
(本体)SUS303
寸法d(mm)
4.5
呼び
4
1袋入数(個)
10
寸法t(mm)
2.5
寸法D(mm)
12
使用例
SRFXS-SET.AI