※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FUFS-50-M16-37-D3-X レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社) 64158493 FUFS-50-M16-37-D3-X レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社) 64158493 FUFS-50-M16-37-D3-X レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社) 64158493

レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつき(接着)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64158493 品番 FUFS-50-M16-37-D3-X
参考基準価格(税別)¥3,090 販売価格(税込) ¥3,397
販売価格(税別)
3,088

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。

寸法D(mm)50 寸法h(mm)4 寸法H(mm)37 寸法H1(mm)2.5 寸法Lf(mm)16 寸法M(mm)M16 寸法sw1(mm)22 ねじピッチ2 ロックナット無し 許容荷重(N)14000 ねじ規格並目 材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする