※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FHFS-120-M20-59-D1-X レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64158658 FHFS-120-M20-59-D1-X レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64158658 FHFS-120-M20-59-D1-X レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64158658

レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつき

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64158658 品番 FHFS-120-M20-59-D1-X
参考基準価格(税別)¥22,600 販売価格(税込) ¥24,090
販売価格(税別)
21,900

重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
滑り止め用のラバーディスクつき。

寸法D(mm)120 寸法h(mm)3.5 寸法H(mm)59 寸法H1(mm)12 寸法Lf(mm)20 寸法M(mm)M20 M並目M20 寸法sw1(mm)27 ねじピッチ2.5 ロックナット無し 許容荷重(N)28000 ねじ規格並目 材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする