ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルーム用ウェア
ゴールドウインの クリーンウェア
ゴールドウインの つなぎ クリーンウェア
IVワンピース[CL10000]
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
LL
注文コード
64158668
品番
PP1470【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,800
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
素材は通気性を重視したタフタの織物IVを使用。クリーン環境に応じた使用が可能です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
白
サイズ
LL
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
フロントファスナー、袖・ウエスト・足裾口ゴム絞り。
材質
Wポリエステル100%
身長(cm)
174〜181
ウエスト(cm)
81〜89
清浄度
クラス10000対応
ヒップ(cm)
96〜104
バスト(cm)
95〜103
アズワン品番
9-3047-02
生地
ツイル
注意
※フード・マスク・グローブ・ブーツは別売りとなります。