直列ユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64159238 品番SU7CP2S
参考基準価格(税別)¥3,610 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した小型直列ユニットです。ノイズに強いダイカスト製高シールド構造。入力・出力端子が可動式でケーブル接続が容易です。入力S-出力間通電。保護キャップ付属。

用途
2K・4K・8K放送に対応の中間用小型直列ユニットです。
可動式入出力端子なので接続が簡単です。
入力、出力端子間通電。
ノイズに強いダイキャスト構造。
保護キャップ付属
付属品保護キャップ 仕様小型直列ユニット中間用 機能入出力端子間通電機能 インピーダンス75Ω 周波数帯域(MHz)10〜3224[2K4K8K放送対応] 入出力端子F形座 可動式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする