UHF・VLow・FMブースター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64159256 品番UF35M
参考基準価格(税別)¥36,430 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

共同受信用UHF・V-Low・FM帯ブースターです。前置ブースターを後付することになっても、本製品から給電が可能です。UHF利得35dB、定格出力105dBμVです。AC100VまたはDC15V重畳式で運用可能。

用途
共同受信用UHF・V-Low・FM帯ブースター
V-Low・FM帯域利得35dB、定格出力97dBμV。
UHF利得35dB、定格出力105dBμV。
入力切換スイッチ、UHF給電スイッチ、出力モニター端子付。
F-5接栓×3個付属。
付属品F-5接栓×3 質量(kg)0.6 使用温度範囲(℃)-10〜+40 外形寸法(mm)166×113×38 電源(V)AC100 消費電力(W)AC100V 2、FM・UHF給電時 5.5 入力インピーダンス(Ω)75 周波数帯域(MHz)V-Low・FM 76〜108、UHF 470〜710 供給電源【重畳電源】FM・UHF DC15V 1.5W 雑音指数(dB)V-Low・FM 5以下、UHF 4以下 入力レベル【標準】V-Low・FM 62dBμV、UHF 70dBμV 利得(dB)V-Low・FM 35、UHF 35 定格出力(dBμV)V-Low・FM 97、UHF 105 利得調整範囲(dB)V-Low・FM 0〜-10、UHF 0〜ー10 入力ATT(dB)V-Low・FM 0、-10、 UHF 0、-10 使用帯域V-Low・FM・UHF
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする