UHF・FMブースター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64159265 品番UF40M
参考基準価格(税別)¥93,860 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

共同受信用UHF・V-Low・FM帯ブースターです。UHF利得40dB、定格出力110dBμVです。前置ブースターを後付することになっても、本製品から給電が可能です。

用途
共同受信用UHF・V-Low・FM帯ブースター
V-Low・FM帯域利得35dB、定格出力100dBμV。
UHF利得40dB、定格出力110dBμV。
入力切換スイッチ、UHF給電スイッチ、出力モニター端子付。
F-5接栓×3個付属。
付属品F-5接栓×3 質量(kg)0.9 使用温度範囲(℃)-10〜+40 外形寸法(mm)177×136×62.5 電源(V)AC100 消費電力(W)AC100V 3、FM・UHF給電時 5 入力インピーダンス(Ω)75 周波数帯域(MHz)V-Low・FM 76〜108、UHF 470〜710 供給電源【重畳電源】FM・UHF DC15V 1.5W 雑音指数(dB)V-Low・FM 5以下、UHF 4以下 入力レベル【標準】V-Low・FM 65dBμV、UHF 70dBμV 利得(dB)V-Low・FM 35、UHF 40 定格出力(dBμV)V-Low・FM 100、UHF 110 利得調整範囲(dB)V-Low・FM 0〜-10、UHF 0〜ー10 入力ATT(dB)V-Low・FM 0、-5/-10、-15/カット、 UHF 0、-5/-10、-15/-20 使用帯域V-Low・FM・UHF
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする