ルミナ 自動スプレーガン霧化エア分離タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ノズル口径(Φmm)1.0 注文コード64159359 品番MS8B1.0X【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,000
この商品はノズル口径など5種類から選べます 他の種類を見る

液通路が大きく、接着剤・高粘度液に最適です。渦巻き噴射で塗着効果を最大限に引きだします。
ピストン作動エア入口を別に設けることにより、0.4Mpa以下のエア圧力での噴霧を可能にしました。

用途
車体内装、段ボール製造工程での接着剤の塗布。
木工家具組み立て時の木工ボンドの塗布。
商品状態※理由あり(未使用・未開封) ノズル口径(Φmm)1.0 パターン開き(mm)90 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様エアホース2本使用、ピストン M6 トラスコ品番360-3695 材質本体/硬質コートアルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303) 質量(g)440 タイプ霧化エアとピストン作動エア分離型 粒径(μm)8〜110 噴出量(mL/min)液体/0〜250 取付口(エア・液体)Rp1/4
注意
※最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一般用途向け自動スプレーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/562/
2023-03-09

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする