※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FNFS-120-M20-65-B1-X レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスク(黒)つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64159674 FNFS-120-M20-65-B1-X レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスク(黒)つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64159674 FNFS-120-M20-65-B1-X レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスク(黒)つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64159674

レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスク(黒)つき

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64159674 品番 FNFS-120-M20-65-B1-X
参考基準価格(税別)¥9,750 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじパッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。

寸法D(mm)120 寸法h(mm)6 寸法H(mm)65 寸法H1(mm)22 寸法Lf(mm)20 寸法M(mm)M20 寸法sw1(mm)27 寸法t(mm)4 ねじピッチ2.5 許容荷重(N)25000 ねじ規格並目 材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする