※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TAIYO(クロダニューマティクス)
TAIYO(クロダニューマティクス)の 方向制御機器
TAIYO(クロダニューマティクス)の パイロット式ソレノイドバルブ
小型電磁弁(SR552-R)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
DC24
接続口径
直接ねじ配管形/Rc1/4
結線方式
DINソケット
注文コード
64159797
品番
SR552-RN28DW【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥17,490
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,900
¥
15,900
バスケットに入れる
この商品は
電圧・接続口径・結線方式
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
電圧(V)
DC24
接続口径
直接ねじ配管形/Rc1/4
切換方式
リターン
種類
5ポート2位置
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
シリーズ
SR552
結線方式
DINソケット