※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アトムリビンテック
アトムリビンテックの 内装商品
アトムリビンテックの 吊り金具
アトムリビンテックの フック(吊り金具)
グラス吊り金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質/仕上
鋼/黒色塗装
寸法L(mm)
400
注文コード
64159867
品番
グラス吊り金具【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,790
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
材質/仕上・寸法L
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ワイングラス等を収納する金具です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質/仕上
鋼/黒色塗装
色
黒
サイズ
400
寸法L(mm)
400
用途
リビングボードや食器棚の天板等
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法P(mm)
387
推奨ねじ
+皿木ねじ3.1×16