基板接続用ソケット 30 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード64160129 品番SS5-15-3.50-L-D-K-TR
参考基準価格(税別)¥1,110 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS5●コード番号:208-1680 アズワン品番65-7614-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする