※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FYAF-80-M12-32-E3-X レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社) 64160295 FYAF-80-M12-32-E3-X レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社) 64160295 FYAF-80-M12-32-E3-X レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社) 64160295

レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ - ラバーディスクつき(接着)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法M(mm)M12 注文コード64160295 品番FYAF-80-M12-32-E3-X
参考基準価格(税別)¥5,110 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は寸法Mなど10種類から選べます 他の種類を見る

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。
アンカーボルト用の取りつけ穴は長穴タイプ。
機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。

寸法C(mm)70 寸法D(mm)80 寸法h(mm)3 寸法H(mm)32 寸法H1(mm)3 寸法H2(mm)1.3 寸法K1(mm)27 寸法K2(mm)26 寸法Lf(mm)12 寸法M(mm)M12 寸法R(mm)13 寸法sw1(mm)17 ねじピッチ1.75 許容荷重(N)12000 ねじ規格並目 材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする