圧力トランスミッタ アナログ出力4〜20mA DC KP151WGシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64161154 品番KP151WGXSW1X04XXXX0
参考基準価格(税別)¥49,200 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

KP15は、受圧部となるダイアフラムにSUS316L 材を用いた隔膜方式のトランスミッタです。ステンレス接液のため幅広い媒体に対応し、低圧・絶対圧計測が求められる多様な業界で活躍します。

仕様●形状(取付):コネクタ式M12コネクタ(4極)外調式ケーブル別売●接続:G1/2A(先端ダイアフラム)●材質・シール方式:ダイヤフラム:SUS316L●圧力レンジ:kPa_0〜100●精度:±0.3%F.S.●電源:9〜36V DC●出力:4〜20mA DC(2線式)●処理:禁油禁水 アズワン品番65-4329-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする