SAFETY TOOLS
SAFETY TOOLSの スパナ/レンチ
SAFETY TOOLSの 防爆スパナ/レンチ
SAFETY TOOLSの 防爆片口スパナ
防爆シノ付片口メガネレンチ 二面幅寸法(mm) 154シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64161170
品番
154-14A
参考基準価格(税別)
¥8,680
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。
ISO基準に準じて製造されています。
防爆が必要な環境。
仕様
●二面幅寸法(mm):14●全長(mm):270●BAM(ドイツ連邦材料試験所)認定品●米国認定機関 FM Approvals認定取得品●UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)認定取得品●材質/仕上:アルミニウム青銅●原産国:中国●コード番号:363-0770
アズワン品番
67-2288-35