丸万
丸万の 袋
丸万の チャック付ポリ袋
チャック付きポリ袋0.1mm特大(マルマルジップ ダブル)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(30袋×8枚)
注文コード
64161399
品番
W70-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
厚くて(0.1mm)丈夫、特大サイズのチャック付きポリ袋。ダブルチャックになっており、本体は透明、チャック部分はピンクと青色の2色使いです。また、開閉しやすいようにチャック上は口ずらしになっています。
用途
釣りのクーラーボックス用、アパレル用
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.1
寸法(mm)
チャック下:400、袋巾:700
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※突起物のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※電子レンジ・オーブンにはご使用出来ません。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。