基板接続用ピンヘッダ 180極 1.27mm 6列 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード64162895 品番SEAM-30-02.0-S-06-1-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥6,810 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:180●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9235 アズワン品番65-7705-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする