リボンケーブル 1芯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64163166 品番IDSS-08-D-05.00-G
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

Samtec 電線対基板ケーブルは、ピッチサイズが 0.100 インチ( 2.54 mm )です。0.100 インチ( 2.54 mm )ピッチ 2 → 36 の任意のピン数 逆性、デイジーチェーンなどの幅広い配線オプション、グレー及び色分けされたケーブル かん合シュラウド付き端子ストリップ及びイジェクタヘッダ

仕様●極数:1●シリーズ:IDSS●長さ:127mm●定格電圧:425V ac●コード番号:208-8733 アズワン品番65-7450-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする