コンサス
サニタリー直管SUS304 2S
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64163279
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥22,440
販売価格(税別)
¥
20,400
バスケットに入れる
仕様
●材質:SUS304●管サイズ:2S●外径:50.8mm●内径:47.8mm●長さ:1060mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9158-14