アズワン
アズワンの 陳列・ディスプレイ用品
アズワンの 汎用ディスプレイ
アズワンの ディスプレイボックス
アクリルアクセサリースタンドスリット W15cm 61-806-67シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64163498
品番
61-806-67-2
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥2,277
販売価格(税別)
¥
2,070
バスケットに入れる
ピアス台紙やカードが差し込めるスリット入りタイプと、ステージとして使用可能なスリット無しタイプの2展開。
仕様
●素材:透明アクリル●サイズ:W15×D9×H1cm●スリット深さ:0.6cm●スリット幅:0.2cm
アズワン品番
65-9345-66