泰興
泰興の ロープ、ヒモ
泰興の PPロープ
特許ダンゼックスライトロープ 黒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
64163840
品番
16mm×200m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
ダンゼックスライトロープの熱処理品です。
優れた引張り強さ、耐候性、耐摩耗性に加え、伸度が低く抑えられているため、形態・寸法安定性にも優れています。
非常にキンクしにくいロープです。
用途
水産、船舶、陸上など
材質
熱処理品ポリプロピレンモノフィラメントロープ
質量(kg)
26.3
色
黒
長さ(m)
200
引張強度
38.2
比重
0.91
太さ(mm)
16
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません