AMPHENOL
AMPHENOLの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
AMPHENOLの 絶縁キャップ
AMPHENOLの 標準絶縁キャップ
FCI 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.25mm 1列 1セット 500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(500個)
注文コード
64164469
品番
10157547-0006SR1LF
参考基準価格(税別)
¥59,700
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(500個入り)●シリーズ:Minitek●ピッチ:1.25mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-3875
アズワン品番
65-7625-55
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表