FHMS-100-M20-125-D0-VK レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角頭つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64164739

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FHMS-100-M20-125-D0-VK レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角頭つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64164739
FHMS-100-M20-125-D0-VK レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角頭つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64164739
FHMS-100-M20-125-D0-VK レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角頭つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64164739

レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角頭つき

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個寸法D(mm)100寸法M(mm)M20寸法Lm(mm)125注文コード64164739品番FHMS-100-M20-125-D0-VK
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
商品記号によりロックナットの有無が選択できます。

材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじピッチ2.5寸法H(mm)24寸法L1(mm)18寸法D(mm)100ねじ規格並目寸法M(mm)M20寸法H1(mm)9寸法Lm(mm)125ロックナット有り許容荷重(N)35000寸法sw1(mm)16寸法sw2(mm)30M並目M20寸法sw3(mm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする