※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個寸法D(mm)100寸法M(mm)M20寸法Lm(mm)150注文コード64164748品番FHMS-100-M20-150-D0-V
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥19,778販売価格(税別)
この商品は寸法D・寸法M・寸法Lmなど44種類から選べます他の種類を見る 重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
商品記号によりロックナットの有無が選択できます。