商品画像
カンペハピオ
カンペハピオの 塗料うすめ液/処理剤
カンペハピオの うすめ液
カンペハピオの ラッカーうすめ液
新)ラッカータッチ専用うすめ液
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(10mL)
注文コード
64165188
品番
00697670590000
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
[専用うすめ液]ラッカータッチ専用うすめ液。
[塗料汚れにも]塗料の汚れを落とす時に使いやすいハケ付タイプです。
[油汚れにも]塗装面の油汚れ、ワックスなどの拭き取にも便利です。
用途
[うすめ液として]ラッカータッチ専用うすめ液として。[塗料汚れに]使用中にはみ出した塗料の拭き取に
色
とうめい
危険等級
V
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
容器寸法(Φ×mm)
30Φ×65
注意
※【塗れないもの】[室内外 各場所]自動車 / バイク / 高級家具 / 床面 / ビニールクロス 等[食に関する物]食器・玩具など口に触れる危険性のある物[ツルツルした所]タイル / 化粧板 / 陶器 等[吸い込みの激しい物]素焼きのタイル・鉢 等/ MDF材 等