商品画像

油性シリコン屋根(つやあり)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(7L) 注文コード 64165276 品番 00167640021070
参考基準価格(税別)¥18,980 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

[耐久性が強い!]
アクリル・シリコン樹脂配合により酸性雨、雪、塩害、紫外線、排気ガスなどの汚れに強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。
[トタン板を長期間保護!]
アクリル・シリコン樹脂が色合いや風合いを保つために耐候性 を強化し、長期の耐久性を保ちます。
[優れた耐水性]
耐水性に優れ、お住まいの屋根を雨水、雪から守ります。
[トタンと瓦に対応]
特殊樹脂を使用した高性能油性シリコン塗料でトタン以外に もセメント瓦、新生瓦等に強力に密着します。
[超速乾]
超速乾(半硬化約30分)と乾燥時間が短いため、作業性がよい。

用途[屋根材]トタン 瓦:トタン / セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦(カラーベスト・コロニアル) など [木部・鉄部] ※床を除く くろ 混率(%)【スプレー塗装】10〜30【塗りにくくなった際】〜10 塗り面積(m2)トタンの場合(1回塗り):約 100 〜 140m2 / 瓦の場合(2回塗り):約 50 〜 70m2 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約2以上【冬期】約6以上 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)【瓦】約36 塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)【トタン】約72 乾燥時間【20℃】乾燥時間 約30分【冬期】乾燥時間 約2時間 危険物の性状非水溶性 容器寸法(Φ×mm)238×238×174 洗浄【うすめ液・用具】ペイントうすめ液 または アクリルトタン専用うすめ液
注意
※表示以外の用途には使用しないで下さい
※[油性シーラーを下塗で使う際は]油性シーラーがコーキング材を侵す場合があり、上塗り 塗料が上手く塗れない場合があります。油性シーラーを塗装後にコーキング材を使用してください。
※[暑い瓦に塗る際は]夏場はできるだけ早朝から作業し、直射日光で表面が熱くなる前に塗装してください。瓦が熱くなり泡が吹き易くなります。熱い瓦に塗る時は、ペイントうすめ液またはアクリルトタン専用うすめ液で10%以内にうすめて塗ります。
※【塗れないもの】[瓦]釉薬瓦 / 無釉薬粘土系瓦 / 施釉セメント瓦 / 施釉コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 など[板材]塩ビ鋼板 / 銅 / ステンレス / 樹脂板 など
※新しいトタンは塗料の付着が悪いので、半年位放置後、表面のギラギラがなくなってからメーカーの「水性さび止め」 または「油性さび止め」を下塗りし、充分に乾かしてから上塗りしてください。
※瓦に塗装する場合は、専用下塗り剤を使用する前に、メーカーの『油性密着シーラー』をご利用ください。(新築・新品の瓦は除きます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする