センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSTシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64165607 品番17081 RST 3-RKMV 3-224/1 M
参考基準価格(税別)¥6,020 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M12 ストレートオスコネクタから 3 ピン M12 アングルメスに変換します。ケーブル長は 1 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃

仕様●CN1:M12●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:3●長さ:1m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●定格電流:4 A●外径:4.30mm●コード番号:197-3017 アズワン品番65-7445-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする