こたつ&掛敷布団 3点セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 【こたつ】ナチュラル【こたつ布団】ベージュ 型番【ヒーター】NCH-302 タイプ【こたつ布団】ピーチスキン 注文コード64165617 品番HKR-10575H(ENM)+AKFS-2024(BE)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は色・型番・タイプなど20種類から選べます 他の種類を見る

こたつ本体・掛け布団・敷き布団の3点セット
電源コード:中間スイッチ付き 丸打ちコードタイプ3m
継脚はドライバーで調節可能
こたつ布団はピーチスキンとフランネルの2種類の生地よりお選びいただけます
収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納

用途こたつ、テーブルとして。こたつセット 布団セット 【こたつ】ナチュラル【こたつ布団】ベージュ タイプ【こたつ布団】ピーチスキン 電源100V (50Hz/60Hz) 型番【ヒーター】NCH-302 保証期間1年 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)105×75×36(継脚時高さ41) 寸法(幅W×奥行D)(cm)【掛け布団】200×240【敷き布団】200×240 1時間あたりの電気代目安(円)(強)4.03円(約130Wh)、(弱)1.86円(約60Wh)
注意
※電気代は、電気量目安単価31円/kWh(税込)として算出しています。
※お手入れは品質表示に従って行ってください。誤ったお手入れは、品質低下・破損の原因となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする