※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個寸法D(mm)50寸法M(mm)M8寸法Lm(mm)50注文コード64165773品番FUM-50-M8-50-A3-SK
参考基準価格(税別)¥2,230販売価格(税込)¥2,418販売価格(税別)
この商品は寸法D・寸法M・寸法Lmなど88種類から選べます他の種類を見る 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時にラバーディスクの脱落を防止します。
ロックナットの有無が選択できます。