KKF-1824(NDGY) こたつ布団 長方形 105×70-75用 フランネル調 京都絞 64165791

KKF-1824(NDGY) こたつ布団 長方形 105×70-75用 フランネル調 京都絞 64165791
KKF-1824(NDGY) こたつ布団 長方形 105×70-75用 フランネル調 京都絞 64165791
KKF-1824(NDGY) こたつ布団 長方形 105×70-75用 フランネル調 京都絞 64165791
KKF-1824(NDGY) こたつ布団 長方形 105×70-75用 フランネル調 京都絞 64165791
KKF-1824(NDGY) こたつ布団 長方形 105×70-75用 フランネル調 京都絞 64165791
KKF-1824(NDGY) こたつ布団 長方形 105×70-75用 フランネル調 京都絞 64165791
KKF-1824(NDGY) こたつ布団 長方形 105×70-75用 フランネル調 京都絞 64165791
KKF-1824(NDGY) こたつ布団 長方形 105×70-75用 フランネル調 京都絞 64165791
KKF-1824(NDGY) こたつ布団 長方形 105×70-75用 フランネル調 京都絞 64165791
KKF-1824(NDGY) こたつ布団 長方形 105×70-75用 フランネル調 京都絞 64165791
KKF-1824(NDGY) こたつ布団 長方形 105×70-75用 フランネル調 京都絞 64165791
KKF-1824(NDGY) こたつ布団 長方形 105×70-75用 フランネル調 京都絞 64165791
KKF-1824(NDGY) こたつ布団 長方形 105×70-75用 フランネル調 京都絞 64165791

こたつ布団 長方形 105×70-75用 フランネル調

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ノルディックグレー
内容量1枚注文コード64165791品番KKF-1824(NDGY)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり1.8kg。波型のキルティング加工をこたつ布団に施しているので中綿のズレを防ぎます。カバーを固定する時に便利なループを四隅に設置。

用途こたつに。かけ布団としても。こたつ布団 フランネル 手洗い 丸洗い材質ポリエステルノルディックグレー適合寸法(cm)【こたつ】幅105×奥行70-75の長方形型寸法(縦×横)(cm)【本体】235×185
注意
※圧縮状態でお届けします。開封後、およそ1日ほどで復元します。
※お手入れは品質表示に従って行ってください。誤ったお手入れは、品質低下・破損の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする