サンドビック
サンドビックの 電動工具・充電工具アクセサリー
サンドビックの 旋盤/フライス盤
コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64165939
品番
266RG16WH01A140M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,700
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
ねじ切り加工用。
仕様
●勝手:右●チップサイズ:16●ねじ形状:WH●tpi:14●加工:外径●原産国:スウェーデン●コード番号:608-7094
アズワン品番
65-8134-52