リレー 24V ac 4c接点 DINレールタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64166079 品番RXM4AB1B7PVM
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

組み立て済みの Schneider Electric ミニチュアプラグインリレーは、RXM シリーズに属しています。動作温度は -40 ℃ → 85 ℃ です。ロック可能なテストボタン IP20 認定

仕様●コイル電圧:24V ac●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:RXM●極数:4●コード番号:203-5220 アズワン品番65-8084-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする